28H100

Martin
28H100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 28 dents, diamètre de 0.7500 à 2.6250 po, diamètre extérieur de 4.402 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00710975
N° MFR28H100
Prix161.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
28H100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 28 dents, diamètre de 0.7500 à 2.6250 po, diamètre extérieur de 4.402 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00710975
N° MFR28H100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
28H100 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    28
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.75 à 2.625 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.687 po
  • Diamètre du pas
    4.456 po
  • Diamètre extérieur
    4.4063 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.4375 po
  • Largeur de la face
    1-5/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    3.625 po
  • Projection du concentrateur
    1.125 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151762
  • CUP_NON
    697950151762
  • Poids
    8.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues