14H150

Martin
14H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 14 dents, diamètre de 0.7500 à 1.0000 po, diamètre extérieur de 2.174 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00710981
N° MFR14H150
Price$125.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
14H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 14 dents, diamètre de 0.7500 à 1.0000 po, diamètre extérieur de 2.174 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00710981
N° MFR14H150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix125.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14H150 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H150
  • Nombre de dents
    14
  • Largeur de la courroie
    1.5 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 à 1.0000 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.461 po
  • Diamètre du pas
    2.2280 po
  • Diamètre extérieur
    2.1740 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.4375 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.625 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950150932
  • CUP_NON
    697950150932
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif