18HB150
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1055557 - Pas de 0.5000 po, 18 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre extérieur de 2.811 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00710990
N° MFR18HB150
Prix447.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1055557 - Pas de 0.5000 po, 18 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre extérieur de 2.811 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00710990
N° MFR18HB150
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
Prix447.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE 18HB150 X 3/4 MI/GAL
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    18
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1000 po
  • Diamètre du pas
    2.8650 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    3/4 à 1 3/8
  • Diamètre extérieur
    2.8125 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la face
    1.8125 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.6875 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18HB150
  • Numéro CUP du fabricant
    662289222612
  • CUP_NON
    662289222612
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    3.57 lb
  • Longueur totale
    2.5000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif