20H150

Martin
20H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 20 dents, diamètre de 0.7500 à 1.6250 po, diamètre extérieur de 3.129 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711007
N° MFR20H150
Prix188.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
20H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 20 dents, diamètre de 0.7500 à 1.6250 po, diamètre extérieur de 3.129 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711007
N° MFR20H150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix188.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20H150 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H150
  • Nombre de dents
    20
  • Largeur de la courroie
    1.5 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 à 1.6250 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.415 po
  • Diamètre du pas
    3.1830 po
  • Diamètre extérieur
    3.1290 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6875 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.875 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151236
  • CUP_NON
    697950151236
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    4.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues