21H150

Martin
21H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 21 dents, diamètre de 0.7500 à 1.6875 po, diamètre extérieur de 3.288 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711013
N° MFR21H150
Prix157.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
21H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 21 dents, diamètre de 0.7500 à 1.6875 po, diamètre extérieur de 3.288 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711013
N° MFR21H150
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
Votre prix157.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21H150 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    21
  • Largeur de la courroie
    1.5 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.75 à 1.6875 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.574 po
  • Diamètre du pas
    3.342 po
  • Diamètre extérieur
    3.2900 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.75 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2.625 po
  • Projection du concentrateur
    0.938 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151342
  • CUP_NON
    697950151342
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    5.39 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues