21H150
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, douille MPB, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711016
N° MFR21H150
Prix320.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1.5 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, douille MPB, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711016
N° MFR21H150
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
Prix320.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21H150 T PULLEY 3/4

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    21
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Série de coussinets
    MPB
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    3.3420 po
  • Diamètre extérieur
    3.2900 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.75 po
  • Largeur de la face
    1.81 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672310284
  • CUP_NON
    698672310284
  • Poids
    5.30 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    1.5000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif