26H150

Martin
26H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 26 dents, diamètre de 0.7500 à 2.5000 po, diamètre extérieur de 4.084 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711033
N° MFR26H150
Prix191.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
26H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 26 dents, diamètre de 0.7500 à 2.5000 po, diamètre extérieur de 4.084 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711033
N° MFR26H150
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
Prix191.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
26H150 POULIE DE PÉRIODE
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    26
  • Largeur de la courroie
    1.5 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.75 à 2.5 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.369 po
  • Diamètre du pas
    4.138 po
  • Diamètre extérieur
    4.0865 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8125 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    3.5 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151656
  • CUP_NON
    697950151656
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    9.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues