Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieH
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/4 à 7/8
- Largeur de la face2.3438 po
- Diamètre extérieur de la bride2.4610 po
- Diamètre du moyeu1.6250 po
- Projection du concentrateur0.5625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.9063 po
- Numéro de catalogue du fabricant14HB200
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289112661
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de dents14
- Diamètre extérieur2.1740 po
- Longueur totale2.9063 po
- Pas0.5000 po
- Diamètre du pas2.2280 po
- Construction de la poulieSolide
- Poids2.34 lb
- Avec bridesAvec brides