Aperçu
Description du fabricant
POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE 18HB200 X 3/4 MI/GAL
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents18
- Largeur de la courroie2.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride3.1000 po
- Diamètre du pas2.8650 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet3/4 à 1 3/8
- Diamètre extérieur2.8125 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0313 po
- Largeur de la face2.3438 po
- Construction de la poulieSolide
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Projection du concentrateur0.6875 po
- Numéro de catalogue du fabricant18HB200
- Numéro CUP du fabricant662289202744
- CUP_NON662289202744
- Page de produit du fabricant
- Poids4.39 lb
- Longueur totale3.0313 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité