18H200

Martin
18H200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 18 dents, diamètre de 0.7500 à 1.5000 po, diamètre extérieur de 2.811 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711058
N° MFR18H200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
18H200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 18 dents, diamètre de 0.7500 à 1.5000 po, diamètre extérieur de 2.811 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711058
N° MFR18H200
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
18H200 POULIE DE PÉRIODE

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    18
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 à 1.5000 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1094 po
  • Diamètre du pas
    2.8650 po
  • Diamètre extérieur
    2.8125 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-3/32 po
  • Largeur de la face
    2-11/32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Projection du concentrateur
    3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues