19H200

Martin
19H200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 19 dents, diamètre de 0.7500 à 1.5625 po, diamètre extérieur de 2.97 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711064
N° MFR19H200
Prix164.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
19H200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 19 dents, diamètre de 0.7500 à 1.5625 po, diamètre extérieur de 2.97 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711064
N° MFR19H200
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
Votre prix164.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
19H200 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    19
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    0.75 à 1.5625 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.256 po
  • Diamètre du pas
    3.024 po
  • Diamètre extérieur
    2.9720 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.156 po
  • Largeur de la face
    2-11/32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2.25 po
  • Projection du concentrateur
    0.813 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151182
  • CUP_NON
    697950151182
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues