19H200
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, douille MPB, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711067
N° MFR19H200
Prix377.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 2 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, douille MPB, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711067
N° MFR19H200
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
Prix377.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
19H200 T PULLEY 3/4

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    19
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Série de coussinets
    MPB
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    3.0240 po
  • Diamètre extérieur
    629.25 mm
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.16 po
  • Largeur de la face
    2.34 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672310482
  • CUP_NON
    698672310482
  • Poids
    3.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif