22H200

Martin
22H200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 22 dents, diamètre de 1.0000 à 1.8750 po, diamètre extérieur de 3.447 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711084
N° MFR22H200
Prix168.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
22H200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.5000 po, 22 dents, diamètre de 1.0000 à 1.8750 po, diamètre extérieur de 3.447 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711084
N° MFR22H200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix168.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22H200 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    H200
  • Nombre de dents
    22
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Pas de ceinture
    0.5
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 à 1.8750 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.733 po
  • Diamètre du pas
    3.5010 po
  • Diamètre extérieur
    3.4470 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.34375 po
  • Largeur de la face
    2-11/32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    2.8750 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151410
  • CUP_NON
    697950151410
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    6.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues