Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents19
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Série de coussinetsMPB
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas3.0240 po
- Diamètre extérieur2.9688 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage4.25 po
- Largeur de la face3.38 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs1
- Numéro CUP du fabricant698672310697
- CUP_NON698672310697
- Poids5.00 lb
- Pour la largeur de la courroie3.0000 po