20H300
Pignon de distribution, 3 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, douille MPB, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711120
N° MFR20H300
Prix630.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 3 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, douille MPB, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711120
N° MFR20H300
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
Prix630.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20H300 T PULLEY 3/4

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    20
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Série de coussinets
    MPB
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1300 po
  • Diamètre du pas
    3.1830 po
  • Diamètre extérieur
    3.1300 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5 po
  • Largeur de la face
    3.38 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672310703
  • CUP_NON
    698672310703
  • Poids
    7.00 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    3.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif