Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents21
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Série de coussinetsMPB
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas3.3420 po
- Diamètre extérieur3.2900 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage4.31 po
- Largeur de la face3.38 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs1
- Numéro CUP du fabricant698672310710
- CUP_NON698672310710
- Poids8.20 lb
- Pour la largeur de la courroie3.0000 po