18XH200

Martin
18XH200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.8750 po, 18 dents, diamètre de 1.0000 à 2.6250 po, diamètre extérieur de 4.903 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711154
N° MFR18XH200
Prix371.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
18XH200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.8750 po, 18 dents, diamètre de 1.0000 à 2.6250 po, diamètre extérieur de 4.903 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711154
N° MFR18XH200
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
Prix371.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE COURROIE DE DISTRIBUTION 18XH200 1 PO RSB
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    X
  • Nombre de dents
    18
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Pas de ceinture
    0.875
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 2.625 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.562 po
  • Diamètre du pas
    5.013 po
  • Diamètre extérieur
    4.9063 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.4375 po
  • Largeur de la face
    2-9/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    3.6875 po
  • Projection du concentrateur
    0.875 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950105567
  • CUP_NON
    697950105567
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    12.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues