20XHB200
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1055888 - pas de 0.8750 po, 20 dents, diamètre de diamètre de 1.0000 à 2.2500 po, diamètre extérieur de 5.4600 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711156
N° MFR20XHB200
Price$1,977.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1055888 - pas de 0.8750 po, 20 dents, diamètre de diamètre de 1.0000 à 2.2500 po, diamètre extérieur de 5.4600 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711156
N° MFR20XHB200
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
Price$1,977.73/each

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE 20XHB200 X 1 MI/GAL
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    20
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.1250 po
  • Diamètre du pas
    5.5700 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 2 1/4
  • Diamètre extérieur
    5.4600 po
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5625 po
  • Largeur de la face
    2.5625 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Projection du concentrateur
    1.0000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20XHB200
  • Numéro CUP du fabricant
    662289112890
  • CUP_NON
    662289112890
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    17.45 lb
  • Longueur totale
    3.5625 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif