Aperçu
Description du fabricant
POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE 18XHB300 X 1 MI/GAL
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieXH
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 à 2 1/4
- Largeur de la face3.6250 po
- Diamètre extérieur de la bride5.5560 po
- Diamètre du moyeu3.6875 po
- Projection du concentrateur1.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.6250 po
- Numéro de catalogue du fabricant18XHB300
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289242917
- MatérielFonte ductile
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de dents18
- Diamètre extérieur4.9030 po
- Longueur totale4.6250 po
- Pas0.8750 po
- Diamètre du pas5.0130 po
- Construction de la poulieSolide
- Poids18.10 lb
- Avec bridesAvec brides
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité