20XH300

Martin
20XH300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.8750 po, 20 dents, diamètre de 1.0000 à 3.2500 po, diamètre extérieur de 5.46 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711171
N° MFR20XH300
Prix629.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
20XH300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - Pas de 0.8750 po, 20 dents, diamètre de 1.0000 à 3.2500 po, diamètre extérieur de 5.46 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711171
N° MFR20XH300
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
Prix629.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20XH300 POULIE DE PÉRIODE DU BUREAU
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    20
  • Largeur de la courroie
    3 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Pas de ceinture
    0.875
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    1 à 3.25 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.093 po
  • Diamètre du pas
    5.57 po
  • Diamètre extérieur
    5.4625 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.625 po
  • Largeur de la face
    3-5/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Diamètre du moyeu
    4.125 po
  • Projection du concentrateur
    1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950109800
  • CUP_NON
    697950109800
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    19.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues