Motion
18XHB400
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1055912 - pas de 0.8750 po, 18 dents, diamètre de diamètre de 1.0000 à 2.2500 po, diamètre extérieur de 4.9030 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711173
N° MFR18XHB400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1055912 - pas de 0.8750 po, 18 dents, diamètre de diamètre de 1.0000 à 2.2500 po, diamètre extérieur de 4.9030 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711173
N° MFR18XHB400
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE COURROIE D’ENGRENAGE 18XHB400 X 1 MI/GAL
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 2 1/4
  • Largeur de la face
    4.6875 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.5625 po
  • Diamètre du moyeu
    3.6875 po
  • Projection du concentrateur
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.5625 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18XHB400
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289202973
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de dents
    18
  • Diamètre extérieur
    4.9030 po
  • Longueur totale
    5.5625 po
  • Pas
    7/8 po
  • Diamètre du pas
    5.0130 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Poids
    24.18 lb
  • Avec brides
    Avec brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif