18H400
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00711178
N° MFR18H400
Prix1,235.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 7/8 po Pas, douille MPB, pour courroie de type XH
N° D’ARTICLE MI00711178
N° MFR18H400
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
Prix1,235.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
18XH400 T POULIE 1

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    18
  • Largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Série de coussinets
    MPB
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    5.0130 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4 po
  • Largeur de la face
    4.69 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672320337
  • CUP_NON
    698672320337
  • Poids
    18.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif