Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents20
- Largeur de la courroie5.0000 po
- Pas1.2500 po
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Série de coussinetsMPB
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas7.9580 po
- Diamètre extérieur7.8400 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage5 po
- Largeur de la face5.81 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs1
- Numéro CUP du fabricant698672330381
- CUP_NON698672330381
- Poids61.00 lb
- Pour la largeur de la courroie127 mm