TB18L050

Martin
TB18L050

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 18 dents, diamètre extérieur de 2.119 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711225
N° MFRTB18L050
Prix66.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB18L050

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 18 dents, diamètre extérieur de 2.119 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711225
N° MFRTB18L050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix66.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB18L050 (1008) POULIE DE PÉRIODE

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    18
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1008
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.375 po
  • Diamètre du pas
    2.1490 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 po
  • Diamètre extérieur
    2.1190 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    1.625 po
  • Projection du concentrateur
    0.125
  • CUP_NON
    697950083209
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.45 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.9375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.5625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.5625
  • Largeur de la face des dents
    0.563

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues