TB24L050

Martin
TB24L050

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 24 dents, diamètre extérieur de 2.835 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711242
N° MFRTB24L050
Prix83.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB24L050

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 24 dents, diamètre extérieur de 2.835 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711242
N° MFRTB24L050
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
Votre prix83.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB24L050 (1210) POULIE DE PÉRIODE
  • Engagement positif antidérapant
  • Large plage de vitesse
  • Vitesse entraînée constante
  • Capacité HP supérieure
  • Vaste gamme de capacités de charge
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    24
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.08 po
  • Diamètre du pas
    2.8650 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.8350 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    2.25 po
  • Projection du concentrateur
    0.25
  • CUP_NON
    697950083438
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.00 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.25
  • Largeur de la face des dents
    0.563

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues