TL30L050-1610

Dodge
TL30L050-1610

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113470 - Pas de 0.3750 po, 30 dents, DE 3.83 po, Largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711259
N° MFRTL30L050-1610
Prix76.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL30L050-1610

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113470 - Pas de 0.3750 po, 30 dents, DE 3.83 po, Largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711259
N° MFRTL30L050-1610
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
Votre prix76.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL30L050 1610 POULIE DE PÉRIODE 113470
  • Entraînement à courroie positif et antidérapant
  • Convient aux applications sur une large plage de vitesse, y compris les régimes très lents
  • Aucune lubrification requise
  • Une alternative d’entraînement appropriée à l’entraînement par chaîne à rouleaux jusqu’à pas n° 100 ou plus
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    30
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.8300 po
  • Diamètre du pas
    3.5810 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.83 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    2.88 po
  • Projection du concentrateur
    1/4 po
  • CUP_NON
    782475088010
  • Poids
    1.32 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues