TB32L050

Martin
TB32L050

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 32 dents, diamètre extérieur de 3.79 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711267
N° MFRTB32L050
Prix94.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB32L050

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 32 dents, diamètre extérieur de 3.79 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00711267
N° MFRTB32L050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix94.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB32L050 POULIE DE CALIBRE TB
  • Engagement positif antidérapant
  • Large plage de vitesse
  • Vitesse entraînée constante
  • Capacité HP supérieure
  • Vaste gamme de capacités de charge
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    32
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.044 po
  • Diamètre du pas
    3.8200 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.7900 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    3.0625 po
  • Projection du concentrateur
    0.25
  • CUP_NON
    697950083797
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.90 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.3125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.3125
  • Largeur de la face des dents
    0.563

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues