Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents40
- Largeur de la courroie0.5000 po
- Pas0.3750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsFDS
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride5.0000 po
- Diamètre du pas4.7750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-15/16 po
- Diamètre extérieur4.745 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-5/16 po
- Largeur de la face3/4 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672300285
- Poids2.60 lb