Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents72
- Largeur de la courroie0.5000 po
- Pas0.3750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas8.5940 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-15/16 po
- Diamètre extérieur8.564 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-13/16 po
- Largeur de la face3/4 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672300322
- Poids7.50 lb