Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents20
- Largeur de la courroie0.7500 po
- Pas0.3750 po
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets1008
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride2.613 po
- Diamètre du pas2.3870 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1 po
- Diamètre extérieur2.3570 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage7/8 po
- Largeur de la face1 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- CUP_NON697950083285
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.68 lb
- Hauteur de la dimension de stockage1.0625 po
- Longueur de la dimension de stockage3.25 po
- Largeur de la dimension de stockage3.25
- Largeur de la face des dents0.812
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.