TB22L075

Martin
TB22L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 22 dents, diamètre extérieur de 2.596 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00711321
N° MFRTB22L075
Prix92.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB22L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 22 dents, diamètre extérieur de 2.596 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00711321
N° MFRTB22L075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB22L075 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    22
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1008
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    2.852 po
  • Diamètre du pas
    2.6260 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 po
  • Diamètre extérieur
    2.5938 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Projection du concentrateur
    0.125
  • CUP_NON
    697950083353
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.90 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.25
  • Largeur de la face des dents
    0.812

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues