TB28L075

Martin
TB28L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 28 dents, diamètre extérieur de 3.312 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00711339
N° MFRTB28L075
Prix97.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB28L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 28 dents, diamètre extérieur de 3.312 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00711339
N° MFRTB28L075
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
Votre prix97.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB28L075 (1610) POULIE DE PÉRIODE
  • Engagement positif antidérapant
  • Large plage de vitesse
  • Vitesse entraînée constante
  • Capacité HP supérieure
  • Vaste gamme de capacités de charge
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    28
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.566 po
  • Diamètre du pas
    3.3420 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.3125 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083629
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.20 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.8125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.8125
  • Largeur de la face des dents
    0.812

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues