TB32L075

Martin
TB32L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 32 dents, diamètre extérieur de 3.79 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00711351
N° MFRTB32L075
Prix127.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB32L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 32 dents, diamètre extérieur de 3.79 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00711351
N° MFRTB32L075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix127.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB32L075 (1610) POULIE DE PÉRIODE
  • Engagement positif antidérapant
  • Large plage de vitesse
  • Vitesse entraînée constante
  • Capacité HP supérieure
  • Vaste gamme de capacités de charge
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    32
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.044 po
  • Diamètre du pas
    3.8200 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.7900 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083803
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.90 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.3125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.3125
  • Largeur de la face des dents
    0.812

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues