FDS 36L075

Martin
36L075 SDS

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 36 dents, diamètre extérieur de 4.267 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00711364
N° MFR36L075 SDS
Prix151.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
36L075 SDS

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 36 dents, diamètre extérieur de 4.267 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00711364
N° MFR36L075 SDS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
36L075 SDS TENDANCE PULLEY QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L075
  • Nombre de dents
    36
  • Largeur de la courroie
    0.75 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    FDS
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.5313 po
  • Diamètre du pas
    4.2970 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    4.2670 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.375 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Numéro CUP du fabricant
    697950152127
  • CUP_NON
    697950152127
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues