36L075
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague SDS, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00711367
N° MFR36L075
Prix574.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague SDS, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00711367
N° MFR36L075
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
Votre prix574.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FDS 36L075 T PULLEY

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    36
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    FDS
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.5313 po
  • Diamètre du pas
    4.2970 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.267 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-5/16 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    698672300445
  • Poids
    2.30 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3800 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif