FDS 40L075

Martin
40L075 SDS

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 40 dents, diamètre extérieur de 4.745 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00711372
N° MFR40L075 SDS
Prix139.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40L075 SDS

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 40 dents, diamètre extérieur de 4.745 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00711372
N° MFR40L075 SDS
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
Votre prix139.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40L075 SDS TENDANCE PULLEY QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L075
  • Nombre de dents
    40
  • Largeur de la courroie
    0.75 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    FDS
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.0156 po
  • Diamètre du pas
    4.7750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    4.7450 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.375 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Numéro CUP du fabricant
    697950152196
  • CUP_NON
    697950152196
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.80 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues