Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents40
- Largeur de la courroie0.7500 po
- Pas0.3750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsFDS
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 1.9375 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas4.7750 po
- Diamètre extérieur4.7450 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.44 po
- Largeur de la face1 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- Numéro CUP du fabricant698672300452
- CUP_NON698672300452
- Poids3.00 lb