72L075
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague SD, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00711393
N° MFR72L075
Prix430.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 0.75 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague SD, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00711393
N° MFR72L075
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
Prix430.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
72L075 T PULLEY SD

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    72
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.9375 po
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.5600 po
  • Diamètre extérieur
    8.5625 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.44 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    3.38 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672300490
  • CUP_NON
    698672300490
  • Poids
    6.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif