Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents84
- Largeur de la courroie0.7500 po
- Pas0.3750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 1.9375 po
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre extérieur de la bride10.0000 po
- Diamètre du pas10.0270 po
- Diamètre extérieur254 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.44 po
- Largeur de la face1 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu3.38 po
- Numéro CUP du fabricant698672300506
- CUP_NON698672300506
- Poids8.70 lb