Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1 po
- Série de coussinets1008
- Largeur de la face1-1/4 po
- Diamètre extérieur de la bride2.4531 po
- MatérielFonte
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de dents18
- Diamètre extérieur2.119 po
- Pas0.3750 po
- Diamètre du pas2.1490 po
- Construction de la poulieSimple
- Poids0.70 lb
- Avec bridesAvec brides