TL24L100-1210

Dodge
TL24L100-1210

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113562 - Pas de 0.3750 po, 24 dents, DE 3.11 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711417
N° MFRTL24L100-1210
Prix95.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL24L100-1210

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113562 - Pas de 0.3750 po, 24 dents, DE 3.11 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711417
N° MFRTL24L100-1210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL24L100 1210 POULIE DE PÉRIODE 113562
  • Entraînement à courroie positif et antidérapant
  • Convient aux applications sur une large plage de vitesse, y compris les régimes très lents
  • Aucune lubrification requise
  • Une alternative d’entraînement appropriée à l’entraînement par chaîne à rouleaux jusqu’à pas n° 100 ou plus
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    24
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.1100 po
  • Diamètre du pas
    2.8650 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.11 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    782475088256
  • Poids
    1.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues