TB26L100

Martin
TB26L100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 26 dents, diamètre extérieur de 3.074 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711425
N° MFRTB26L100
Prix100.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB26L100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 26 dents, diamètre extérieur de 3.074 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711425
N° MFRTB26L100
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
Prix100.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB26L100 POULIE DE CALIBRE TB
  • Engagement positif antidérapant
  • Large plage de vitesse
  • Vitesse entraînée constante
  • Capacité HP supérieure
  • Vaste gamme de capacités de charge
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    26
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.328 po
  • Diamètre du pas
    3.1040 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.0740 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083544
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    1.50 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.328 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.328
  • Largeur de la face des dents
    1.062

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues