FDS 48L100

Martin
48L100 SDS

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 48 dents, diamètre extérieur de 5.7 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711463
N° MFR48L100 SDS
Prix257.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
48L100 SDS

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 48 dents, diamètre extérieur de 5.7 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711463
N° MFR48L100 SDS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix257.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
48L100 SDS TENDANCE PULLEY QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    48
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    FDS
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.95 po
  • Diamètre du pas
    5.73 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    5.7025 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Numéro CUP du fabricant
    697950152349
  • CUP_NON
    697950152349
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    5.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues