60L100 SD

Martin
60L100 SD

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 60 dents, diamètre extérieur de 7.132 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711469
N° MFR60L100 SD
Prix218.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60L100 SD

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 60 dents, diamètre extérieur de 7.132 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711469
N° MFR60L100 SD
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
Votre prix218.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60L100 POIGNÉE SD CHAMP QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    60
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Pas de ceinture
    0.375
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SD
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    7.162 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    7.1350 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    3.375 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950152417
  • CUP_NON
    697950152417
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    5.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues