Aperçu
Spécifications
- Type de courroieL
- Nombre de dents60
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.3750 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSD
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 1.9375 po
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre extérieur de la bride7.1300 po
- Diamètre extérieur7.1320 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.44 po
- Largeur de la face1.25 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu3.38 po
- Numéro CUP du fabricant698672300650
- CUP_NON698672300650
- Poids6.70 lb