72L100
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague SD, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00711479
N° MFR72L100
Prix868.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 3/8 po Pas, bague SD, pour courroie de type L
N° D’ARTICLE MI00711479
N° MFR72L100
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
Prix868.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
72L100 T PULLEY SD

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    72
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 à 1.9375 po
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.5600 po
  • Diamètre extérieur
    8.5625 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.44 po
  • Largeur de la face
    1.25 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    3.38 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672300667
  • CUP_NON
    698672300667
  • Poids
    7.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif