Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieL
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Type d’alésageAlésage broyé
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2
- Série de coussinetsSD
- Largeur de la face1.2500 po
- Diamètre du moyeu3.1250 po
- Projection du concentrateur0.9503 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8300 po
- Numéro de catalogue du fabricant84L100SD
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289354412
- MatérielFonte
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de dents84
- Diamètre extérieur9.9970 po
- Longueur totale2.2003 po
- Pas3/8 po
- Diamètre du pas10.0270 po
- Construction de la poulieBras
- Poids9.53 lb
- Avec bridesPas de brides