TL28H100-2012

Dodge
TL28H100-2012

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113617 - Pas de 0.5000 po, 28 dents, DE 4.7 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711530
N° MFRTL28H100-2012
Prix195.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL28H100-2012

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113617 - Pas de 0.5000 po, 28 dents, DE 4.7 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711530
N° MFRTL28H100-2012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix195.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL28H100 2012 POULIE DE PÉRIODE 113617
  • Entraînement à courroie positif et antidérapant
  • Convient aux applications sur une large plage de vitesse, y compris les régimes très lents
  • Aucune lubrification requise
  • Une alternative d’entraînement appropriée à l’entraînement par chaîne à rouleaux jusqu’à pas n° 100 ou plus
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    28
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.7031 po
  • Diamètre du pas
    4.4560 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    4.7 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1.32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    782475088393
  • Poids
    3.41 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues