Motion
TB28H100

Martin
TB28H100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 28 dents, diamètre extérieur de 4.402 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711532
N° MFRTB28H100
Prix187.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB28H100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 28 dents, diamètre extérieur de 4.402 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00711532
N° MFRTB28H100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB28H100 POULIE DE CALIBRE TB
  • Engagement positif à l’épreuve des glissements
  • Large plage de vitesse
  • Vitesse entraînée constante
  • Capacité HP supérieure
  • Vaste gamme de capacités de charge
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    28
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.687 po
  • Diamètre du pas
    4.4560 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    4.4020 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1-5/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083575
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    3.10 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.313 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.687 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.687
  • Largeur de la face des dents
    1.062

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues