36H100
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SK, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711553
N° MFR36H100
Prix487.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SK, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00711553
N° MFR36H100
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
Votre prix487.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
36H100 T PULLEY SK

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    36
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.9500 po
  • Diamètre du pas
    5.7300 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    5.676 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/8 po
  • Largeur de la face
    1-5/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    698672310130
  • Poids
    6.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif